メイン画像
カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの ノンスリップマット
コイル歩行マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24492986
品番
KI-1270NV
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。
裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。
カッター、はさみ等で簡単にカットできます。
用途
出入り口の汚れ落としに。
すべりやすい箇所に。
トラスコ品番
692-0137
材質
PVC
幅(mm)
700
厚さ(mm)
13
色
ネイビー
長さ(m)
1.2