タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切京 快気祝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24492992
品番
2-539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
快気祝いにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。
サイズ
A5判
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
210
寸法(縦×横)(mm)
148×210
主な用途
快気祝い用
紙厚(mm)
0.08