メイン画像
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッションSTRONG みつあし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24493038
品番
AC-211
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
691-5390
材質
PVC
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
色
ブラウン
取付方式
貼付けタイプ(両面テープ付属)