メイン画像
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッションSTRONG コーナー用極細
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24493081
品番
AC-215
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
691-5388
材質
PVC
長さ(mm)
37
幅(mm)
37
厚さ(mm)
4
色
ブラウン
取付方式
貼付けタイプ(両面テープ付属)