使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
初めて使用する箇所は原液〜3倍希釈で試してください。
ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。
頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方がよく落ちます。
ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材
【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等 、【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)
【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません) 、【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます) 、【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属 、【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性 、【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。
成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
希釈倍率【重度の汚れ】原液〜3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5〜50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50〜1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250〜 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応