スペースショット 太陽光発電パネル用クリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 24494411 品番 -
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

水で色落ちする物は同じように色落ちします。
直接植栽にかかっても枯れる心配はありません。
下水に流す場合、中和剤は必要ありません。
泡が非常に少なくすすぎが楽です。
洗剤成分がガラス等に残って時間が経っても後で簡単に落ちます。

希釈倍率
重度の汚れ:3〜5倍
中度の汚れ:5〜40倍
軽度の汚れ:40〜200倍
繰り返し・詰め替え対応
注意
※直接日光のある場所に置かないでください。洗浄力がなくなります。
※木製家具のニスを除去しますので艶がなくなります。
※染まったもの・変色、日焼けしたものには効果がありません。
※天然の原料使用のため、白い沈殿物が生じることがありますが、品質上問題はありません。
※幼児の手と届かないところに保管してください。
※万一目に入った場合は大量の水で洗い流してください。
※貯水槽・井戸水・中水で希釈した場合、1から2週間で腐敗する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする