スペースショット 速効マルチクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 24494456 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・石油系の原料を一切使用しておらず、トウモロコシ・ココナッツなどの天然成分を原料にしているので、手にやさしい。浄化槽のバクテリアが死なない。生分解性90%以上。
・洗浄後は汚水を回収すればOK。水拭き、二度拭きの手間がはぶける。作業効率が上がり、清掃時間の削減。
・上下水道代・電気代が1/3〜1/5。大幅に作業時間が短縮されコストダウンになる。
・汚水は、バクテリアの働きで中性になるので中和剤不要。
・洗剤成分が乾燥した方が良く落ちる。10分〜数時間漬け置いてもトラブルはない。
・繊維、石材、金属、ゴム(ベルト)などが腐食・変色・硬化しない。一般的な洗剤では使用不可能な素材にも使用できます。(例:アルミ、白木、畳、漆器、大理石、机・イス、壁紙など)
・汚れを取ると同時に洗浄した箇所の消臭・除菌効果も併せ持つ。消臭:魚・肉のにおいなど。除菌・除去:細菌・ウイルスに対して効果有り(データ有り)
・回収した汚水は泡が立たないので消泡剤不要。コストダウン・作業が短縮になる。
・草・樹木の根・葉に直接掛かっても枯れない。
・水性塗料(石油系界面活性剤の場合は剥がれる)。ほとんどの素材に使用可能なため、養生不要。

使用方法
スプレー後、ウエスまたはぞうきんで汚れをふきとります。
汚れがひどい場合はスポンジやブラシでこすってください。
汚れを除去した後の水洗い・水拭きは不要です。但し、ガラス・鏡・液晶画面は水拭きしてください。
作業は素手でOKです。気になる方はゴム手袋をご使用ください。
用途手摺・ドアノブ・スイッチ・タブレット・スマートフォンの画面・トイレのカギ・便座まわり・床・壁・エレベーターのボタン・カーペット・ソファー・机・イス・OA機器など 成分界面活性剤・脂肪酸ナトリウム・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他 希釈倍率超重度(微細のタイヤ痕・油):原液 、重度(ポリッシャー・バルチャーなど):30倍 〜60倍 、中度(ポリッシャー・床自洗機など):60倍 〜150倍 、軽度(床自洗機など):200倍 液性弱アルカリ性(pH10.6) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ニス(油性)塗りの木製家具・水で色落ちするものには使用しないでください。
※万一、目に入った場合は大量の水で洗い流してください。
※直射日光の当たる場所に置かないでください。
※色落ち等の心配がある場合は、目立たない部分でテストしてください。
※直射日光の当たる場所に置かないでください。
※時間が経った汚れや、又は熱湯をかけたり日光で乾燥させた汚れは除去できません。
※ワックス床の汚れに使用する時は、10倍以上薄めてください。
※天然の原料使用のため沈殿物が生じることがありますが、品質上問題はありません。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする