スペースショット 強力カーペットシャンプー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×12本) 注文コード 24494578 品番 -
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
・希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
・静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
・泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
・一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
・コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
・前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。

使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。
ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など 成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 希釈倍率シミ取り:原液〜10倍、前処理:20〜60倍、ヤンパット(ドライ):60〜100倍、ポリッシャー:50〜200倍、バルチャー使用:100〜300倍、スチームエクストラクター使用:300〜1000倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※・革製品、ステンレス、ガラス、大理石、ライムストーンなどには使用しないで下さい。ムラが出たり、艶がなくなります。
※・水で色落ちする繊維には使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする