スペースショット エアコン用クリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4L×4本) 注文コード24494596 品番-
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。
原液が手に付着しても荒れません。
すすぎが簡単で作業が楽になります。
リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。
PRTR法に該当する物質は含まれていません。

使用方法
養成ビニールシート及びホッパなどで養成してから、希釈した洗剤を噴霧器で満遍なく噴霧します。
5〜10分待ち、ブラシでこすってから再度噴霧器で塗布し、その語水で洗い流すだけで終了です。(お湯で薄めた方がよく落ちます。但し、45℃以下。)
リンス剤不要。泡がすぐ切れるのでエアコンの内部まで浸透しやすい。
防錆効果があり、再汚染が少ないので2度目以降のクリーニングが楽になります。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 希釈倍率室外機:原液〜5倍、室内機(飲食店の厨房・工場等):原液〜5倍 、室内機(一般事務所・家庭用):10〜30倍 繰り返し・詰め替え対応
注意
※石材、畳に掛かった場合は水洗いをして下さい。
※木製家具の艶(ニス)は無くなりますので使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする