スペースシャイン すべらないワン!ワックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×4本) 注文コード 24494666 品番 -
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応でペットにも人にもやさしい
ペットが床を舐めても問題ありません
水に濡れても乾いても滑りにくいので愛犬のケガ防止になります
ペットの爪あとがつきにくい
ニオイが少なく、水や油にも強い
不慣れな方でも簡単に塗布できる扱いやすいワックスです
床暖房もOK

使用方法
前準備:床面のゴミや汚れを除去。固絞りのキレイな雑巾で拭き上げてください。
1:フラットモップまたはフローリングワイパーを使用。フローリングワイパーの場合はワイパー用とりかえシートではなく固絞りしたキレイな雑巾を使ってください。
2:ワックス直接床に垂らし、フラットモップまたはフローリングワイパーで薄く伸ばします。30分前後乾燥時間を置き、乾燥を確認したら2:の工程を合計で3〜4回繰り返します。
※乾燥時間の間にモップやワイパー表面が乾く可能性があります。ビニール袋等で包んで道具が乾燥しないよう注意してください。
用途合成樹脂(アクリル)ワックス・フローリング・ホモジニアンタイル・テラゾー・ゴム・無垢のバンブー(竹)、コルク・Pタイル・ビニール製床・長尺シート 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 液性弱アルカリ性(pH8.0〜9.0) 塗布面積(m2)200ml:7 3回塗り/6 4回塗り、500ml:19 3回塗り/14 4回塗り、1L:37 3回塗り/28 4回塗り、2L:74 3回塗り/56 4回塗り、4L:148 3回塗り/111 4回塗り、18L:667 3回塗り/500 4回塗り 素材塗布不可能:ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床・一部の化学床 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ワックス施工面に食用油などがつくとスベリやすくなりますので「万能環境クリーナー10倍希釈」又は中性洗剤で除去して下さい。
※厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になり修復不可能になります。半年後光沢が無くなってきたら2〜3回塗り足せば光沢が復元します。
※用途以外は使用しないで下さい。
※大理石、コンクリートはメーカーの「プライマーコート」を使用すれば塗布可能です。
※ワックス液が衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。
※ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。
※他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。
※一旦使用したワックスは、元の容器に戻さないで下さい。
※金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。
※塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないで下さい。
※大理石・コンクリートに塗布する場合は、ムラになることがありますので目立たないところでテストをしてからご使用下さい。
※排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする