東安
東安の 切断
東安の 切断砥石
東安の 金属用
切断砥石 両面補強
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
24495820
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
砥石を安全にご使用頂くためのパッキン付き、パッキンがあることで切断中揺れず安定感があります。
用途
一般鋼・ステンレス鋼兼用
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
WA アルミナ研削材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105、パッキン:30
内径(mm)
パッキン:15
穴径(mm)
15