オールマイティGS 11L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24496380 品番 F1GA241909225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

オールマイティGS 11L
軽くてやわらかい、頼れる相棒。
足入れが柔らかい人工皮革、 軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現したワークシューズ。
ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する 再帰反射材を採用。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。

用途運輸業〇/建設業〇 09:ブラック 質量(g)約355(26.0cm片方) サイズ(cm)22.5 材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革 材質(底部)合成底(耐油性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする