麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の 電池式
乾電池式動噴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24497211
品番
DP-10DX1 「静」sizuka
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ダイヤフラム式で音が静かです。
人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。
圧力スイッチが付属しています。
付属品
樹脂1頭口、すーぱー25(人力用)
質量(kg)
3.1
タンク容量(L)
10
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量
総:単1アルカリ電池の場合:130〜185/単3アルカリ電池の場合:26〜33
連続使用時間(分)
単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
注意
※単1アルカリ乾電池がメイン動力となりますが、単3アルカリ乾電池でも使用できます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません