タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用紙
POP用紙 お買得品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24497978
品番
12-2752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
材質
上質紙(105g/m
2
)
サイズ
大
質量(g)
530
寸法(縦×横)(mm)
260×190
網サイズ(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24497978
12-2752
24498145
12-2937
POP用紙 お買得品
タカ印(ササガワ)
1冊(100枚)
¥
1,498
税込
¥
1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)