タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用紙
POP用紙 お買得品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24498145
品番
12-2937
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
サイズ
大
質量(g)
520
寸法(縦×横)(mm)
260×190
網サイズ(mm)
20