POP用紙 お買得品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24498303 品番12-7112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。

材質マットコート紙(105g/m2) サイズベース型 質量(g)480 寸法(縦×横)(mm)260×190 網サイズ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする