NSP
Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
サイズ
L
M
2L
3L
4L
5L
色
杢グレー
杢グレー
ハンターグリーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24498358
品番
NC-1142/杢グレー/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
色
杢グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82~112
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません