NC-1142/杢グレー/3L Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSP 24498376

NC-1142/杢グレー/3L Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSP 24498376
NC-1142/杢グレー/3L Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ NSP 24498376

Nクールウェア ベスト 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ3L
杢グレー
内容量1着注文コード24498376品番NC-1142/杢グレー/3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

杢グレーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)49着丈(cm)70裾廻り(cm)92~122

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする