東洋ケース
東洋ケースの 収納家具
東洋ケースの 収納ボックス
東洋ケースの 衣類収納
ストレリアカチオン2 バッグポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24499207
品番
ESTC2-BP-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
固定の置き場がなく、バラバラになっているよく使うバッグをひとつにまとめて収納できる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」
用途
コンパクトなクローゼットやハガーラックで、バッグをタテに収納にできます
棚にいれにくいトートバッグなどが掛けられる仕様
半面メッシュのためバッグの種類が一目でわかる
材質
ポリエステル フック/芯材:鉄
寸法(mm)
W350×H870
色
グレー
耐荷重(kg)
5