軽便バイブレータベビーフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24499381 品番 E28FPB-1.0m
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。
主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。
モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。

用途コンクリート打設全般、テストピース製造等 長さ(mm)フレキアッセン:1249 全長(mm)1503 質量(kg)5.6 出力(W)280 長さ(m)フレキ:1 電流(A)5 電圧(V)100 対応材質コンクリート ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)振動部:28×200 振動数範囲(Hz)220〜270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする