SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530

SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530
SSD-PMS1.0U3-BA スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2 BUFFALO(バッファロー) 24499530

スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード24499530品番SSD-PMS1.0U3-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・ProRes(4K 60f)ダイレクト動画撮影にて、SSDフル容量まで撮影可能!・Magsafe活用してスマートフォン背面にくっつくので、邪魔にならず長時間撮影可能!・写真バックアップ対応!iPhone(Type-C搭載モデル)のデータを簡単にバックアップ可能!・exFATでフォーマットされているためスマートフォンに接続してすぐに使用可能!・Read:1,050MB/s、Write:1,000MB/sで高速なファイル転送を実現!

付属品
USB 3.2(Gen 2)ケーブル(C to C、長さ:17cm)、取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ
Mac:DiskFormatter for Mac
※保証書は取扱説明書に記載
動作温度、湿度範囲
保証環境(℃):温度5~35
湿度10~85%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64.3×12.0×64.0
※突起物含まず
電源USBバスパワー端子形状USB部:USB Type-C本体質量(g)約37インターフェースUSB部 :USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数USB部:1搭載ドライブ1TB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする