スマートフォン向けマグネット対応SSD USB3.2Gen2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24499539 品番SSD-PMS2.0U3-BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ProRes(4K 60f)ダイレクト動画撮影にて、SSDフル容量まで撮影可能!・Magsafe活用してスマートフォン背面にくっつくので、邪魔にならず長時間撮影可能!・写真バックアップ対応!iPhone(Type-C搭載モデル)のデータを簡単にバックアップ可能!・exFATでフォーマットされているためスマートフォンに接続してすぐに使用可能!・Read:1,050MB/s、Write:1,000MB/sで高速なファイル転送を実現!

付属品
USB 3.2(Gen 2)ケーブル(C to C、長さ:17cm)、取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ
Mac:DiskFormatter for Mac
※保証書は取扱説明書に記載
動作温度、湿度範囲
保証環境(℃):温度5〜35
湿度10〜85%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64.3×12.0×64.0
※突起物含まず
電源USBバスパワー 端子形状USB部:USB Type-C 本体質量(g)約37 インターフェースUSB部 :USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数USB部:1 搭載ドライブ2TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする