※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 NEWマットポリ 和紙調稲穂手まりコシヒカリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499618
品番
001260501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
パリっとした手触りが上質な、紙のような質感の艶消しポリ袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。