※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】ポリDH 業務用無地(半透明)厚口
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499706
品番
003430561
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
タイプ
乳白
容量(kg)
5.6
品種
なし
厚さ(μm)
80
表示部
表示欄なし
寸法(縦×横)(mm)
280×470
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。