取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重30kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24499995 品番 HL-1903A-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

移動に便利なハンドルが付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。
キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。
移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いていま。
1つのカゴの耐荷重が10kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。
カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群!
落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。

材質スチール 質量(kg)3.9 ベージュ 耐荷重(kg)1段あたり10、3段合計30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36.5×81(キャスター含む) 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.5×28×9、中段:39.5×29×9、下段:41×30×9 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.8×27.5×8.5、中段:38.7×28.5×8.5、下段:39.8×29.5×8.5
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする