両側取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重22.5kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24500020 品番 HL-A03-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

片手移動&持ち運び楽々!両側に取手が付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。
キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。
移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いています。
製品自体が軽量設計で両側に取手がついているからキャスターで移動が難しい場所も持ち運びが楽です。
1つのカゴの耐荷重が7.5kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。
カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群です。
落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。

材質スチール 質量(kg)2.5 ホワイト 耐荷重(kg)1段あたり7.5、3段合計22.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×30×77(キャスター含む) 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.4×28×6.8、中段:39×29×6.8、下段:40×30.2×6.8 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×27×6.5、中段:38.6×28×6.5、下段:39.6×29×6.5
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※組み立ての際に木槌が必要になります。お客様の方でご準備願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする