曜日別特売
MSQA1A-M9N ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) SMC 24501084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個角度調整範囲0~190°サイズ1注文コード24501084品番MSQA1A-M9N
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)6サイズ1クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気リード線(m)0オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする