カード ピンク枠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 網サイズ(mm)7 サイズ 注文コード24502537 品番16-4272
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は網サイズ・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ 材質アイボリー紙(420g/m2) 質量(g)269 寸法(縦×横)(mm)95×130 網サイズ(mm)7
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m2→アイボリー紙308g/m2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
自転車の価格表
フカノサイクル 様

自転車の価格表には、丁度いい大きさです。
後、周りのピンク色が目立ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする