メンバーズカード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 24502853 品番 16-4903
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

顧客の囲い込みとして最も効果的なスタンプカード。表面には光沢があり、裏面はスタンプが押せる素材を使用しております。

色(柄)ピンクハート 寸法(縦×横)(mm)55×85(ネーム表示スペース16×83) 仕様スタンプスペース30マス 材質コートカード紙(209g/m2) 質量(g)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24502835
2023-10-27
用途:
商品の販売したときにスタンプを押している
リカーショップシライシ 様 (卸売・小売業)

ひとマスをもう少しだけ大きくしてほしい。
10個は助かります。

2021-09-14
用途:
お店のスタンプカード
Vege庵 都島 様 (卸売・小売業)

とてもよい!GOOD!再度購入しました。。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする