※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度標準形180°角度調整範囲各揺動端±3°サイズ20注文コード24503421品番MSQA20H2-M9B3
参考基準価格(税別)¥85,310販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・角度調整範囲・サイズなど193種類から選べます他の種類を見る ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。