洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24503581 品番 TTC-400
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗浄機対応ステンレスポットシリーズ。新構造の中栓で分解しやすく洗いやすくなりました。

容量(L)実:0.41 サイズ(mm)約115×180×H135 保温効力(℃)42以上(10時間) 保冷効力(℃)14以下(10時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする