焼け取りマスター ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24503678 品番891-0924-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。
火花が出にくく災害リスクを軽減できます。
コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。
耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。

用途溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/サビ取り/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.3
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※保護具を着用して使用してください。詳細は同封の取扱説明書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする