891-0926-0 サビ取りマスター ホイールブラシ コーワ 24503696

サビ取りマスター ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24503696品番891-0926-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。
火花が出にくく災害リスクを軽減できます。
コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。
耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。

用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り適合撚り数:7本厚さ(mm)10全長(mm)50軸径Φ6毛材ステンレス撚り線外径(Φ)75線径(Φ)0.4
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※保護具を着用して使用してください。詳細は同封の取扱説明書をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする