商品画像

デジタルMiniマニホールドMS-100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24503705 品番AE100
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応
今までにない価格の実現
普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。
小型・軽量ボディ
680gで手のひらサイズ。
豊富な冷媒種
R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。
本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。
※専用アプリが必要。
※アップデートにより順次追加されることがあります。
繋がるマニホールド
スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。
ロギングやレポートの作成が可能。

付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個 質量(g)680 測定範囲(MPa)圧力:-0.1〜5.5 電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) 精度±1.0%FS 使用温度(℃)-10〜50 対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。 保護等級IP54 ポート径1/4"・1/4"・1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする