付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.1
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0〜50
サイズ(inch)27
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10〜90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400