ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの キッチン・調理用品
ハウスホールドジャパンの 水切り袋・三角コーナー
ハウスホールドジャパンの 水切りネット・袋
水切袋自立タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
24504606
品番
KH05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
広げて置くだけ!穴あき水切れ抜群!
材質
ポリエチレン
色
青
縦(mm)
180
横(mm)
270
マチ(mm)
65