マグカップ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24504685 品番 T-788356
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

あえて艶を抑えたマットな光沢と、エッジに効かせたラインが印象的。落ち着きすぎない大人のベーシックカラーで、洗練された大人の上質を感じさせてくれます。

材質陶器 グレー 容量(mL)350 奥行(mm)本体:100 幅(cm)本体:13.5 対応電子レンジ使用:可(あたため程度)、食洗器使用:可 高さ(cm)本体:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24504676
2025-11-13
用途:
お茶を飲みたいとき
きたがわ脳神経外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

電子レンジにも食洗機にも対応なので、使いやすく、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする