大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の ソフトスリング
インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用荷重(t)
0.5
長さ(二つ折り)(m)
21
注文コード
24505586
品番
INKHN-0.5X21
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・長さ
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
種別
エンドレス形
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
幅(mm)
45
厚さ(mm)
5
質量(kg)
6.46
色
灰
使用荷重(t)
0.5
安全率
6
破断荷重(kN)
30kN以上
長さ(二つ折り)(m)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200