タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
54×35
材質
コートアイボリー紙(360g/m
2
)
色(柄)
Fashion
注文コード
24505687
品番
18-3674
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
角丸四角型
色(柄)
Fashion
寸法(縦×横)(mm)
54×35
材質
コートアイボリー紙(360g/m
2
)
質量(g)
415
タイプ
高級 FASHION
ひも長(mm)
約90