ササガワ
ササガワの 文房具
ササガワの ラベルシール
ササガワの タックラベル
ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(672片)
タイプ
旧20-49代用
注文コード
24507123
品番
20-249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
タイプ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
旧20-49代用
シートサイズ(mm)
148×100
材質
上質タック紙
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
10×31
紙厚(mm)
0.13
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24507123
20-249
24507096
20-246
ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)
ササガワ
1冊(896片)
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)