タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップシール
アドインレタ 数字 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(64片)
注文コード
24507376
品番
22-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
プライス表示などに大変便利な数字型シール。赤色なので、遠めからでも目立ちやすい。白ぶちなので重ねても輪郭がハッキリして綺麗です。白フチがついているから、重ねて貼ってもキレイに見える!
材質
コートタック紙
質量(g)
22
文字
0
シートサイズ(mm)
130×95
寸法(縦×横)(mm)
41×29