タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップシール
ポップシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(500片)
注文コード
24508356
品番
22-2205
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。
文字
5割引
材質
コートタック紙
質量(g)
58
寸法(縦×横)(mm)
(一片)16×36
シートサイズ(mm)
160×92
アズワン品番
65-0367-43