大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の エンドレスタイプ
インカヘビーラウンドスリング HRS400
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24509138
品番
HRS-400X1
参考基準価格(税別)
¥143,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
長さ(m)
1
幅(mm)
90
種別
エンドレス形
用途
超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
材質
ベクトラン
厚さ(mm)
35
質量(kg)
4.42
色
生成り(ベージュ)
使用荷重(t)
40
安全率
6
破断荷重(kN)
2400kN以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200