※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 24509777 品番 F-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,498
販売価格(税別)
12,498

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。

用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など 液色透明液体 pH5〜7 (50%水溶液) 濃度(%)85 引火点(℃)なし 沸点(℃)100〜290 臭気僅かな臭い 融点(℃)18以下 内容量(kg)21 溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解 爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 自然発火点(℃)393以上
注意
※法人のお客様への販売となります。個人のお客様への販売は受注後でもお断りさせて頂きます。
※危険物の為(85%品も消防法に準ずる)法人であっても個人宅への配達は不可です。
※出荷前に用途確認をさせて頂く場合があります。
※北海道地区、沖縄地区への出荷に関しては別途追加の送料を頂く事もありますので予めご了承下さい。
※メーカー指定専用車で出荷のため時間指定は出来ません。お受け取りできず再配達となった際は再度運賃を頂戴いたします。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする