テカミンブリックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6.5kg) 注文コード 24510091 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

海藻エキスにカリ、ホウ素を加え、作物の糖量、 サイズ増加、着色促進をサポートする葉面散布材です。
【こんな時にお使いください】
作物のサイズを大きくしたい
糖量を増やしたい
果実の着色をよくしたい

用途作物の糖量、 サイズ増加、着色促進 成分【保証成分】窒素全量0.3%、水溶性加里15.0%、水溶性ほう素0.40% その他海藻エキス 使用方法葉面散布 適合作物様々な作物で幅広くご使用いただけます(ニンジン、大根、てんさいなど根菜類、トマト、ナス、いちごなど果菜類、リンゴ、ブドウ、ミカンなど果樹類)。
関連資料:(3.33MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする