POPハンガー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24511463 品番 37-2062
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3〜4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。

材質ABS樹脂 長さ(mm)600 質量(g)275 縦(mm)19
注意
※吊り具部分は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24511463
2023-10-11
用途:
展示会
製造業

ポスターを展示するのに便利です。
画鋲など使わずにポスターを傷める心配がありません。
フックも一緒に買わないと使えませんのでご注意を

対象商品:
24511472
2020-04-29
用途:
飛散防止ビニールを取り付けました
金融・保険業

ポスターはもちろん、今回は飛散防止ビニールの取り付けに大活躍してくれました。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24511488
2018-08-06
用途:
遮光シート設置
製造業

耐久性がどの程度あるか確認が必要ですが、現時点では満足です。

対象商品:
24511472
2018-01-23
用途:
900×1800mmの印刷された作品の展示に使います
cross-work studio 様

作品の固定が簡単にできました。あっという間にできました。大大満足です。色も白なので作品の余白の白にマッチしてさりげなく固定されているのが凄く嬉しいですね。

対象商品:
24511463
2017-12-21
用途:
天井からのポスターの固定

天井からのポスター(チラシ)をぶら下げるために吊り金具と共に購入しました。ポスターも挟みやすく活躍していますが、吊り金具にもう少し強度が欲しいです。

対象商品:
24511472
2021-08-01
用途:
ポスターサイズの印刷物吊り下げ

モノはよいが、吊り下げ用フックが他社製品は同梱となっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする