商品画像

TS-1926-044 Handitシンプルサーモタンブラー520ml MARKLESS STYLE 24511719 TS-1926-044 Handitシンプルサーモタンブラー520ml MARKLESS STYLE 24511719 TS-1926-044 Handitシンプルサーモタンブラー520ml MARKLESS STYLE 24511719 TS-1926-044 Handitシンプルサーモタンブラー520ml MARKLESS STYLE 24511719 TS-1926-044 Handitシンプルサーモタンブラー520ml MARKLESS STYLE 24511719

Handitシンプルサーモタンブラー520ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24511719 品番TS-1926-044
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付きで持ち運びがしやすく、現代のオフィスシーンにも馴染むような色合いのタンブラーです。
フタ部分にハンドルが付いており、男性も女性も指がかけやすいサイズ感です。
フタ部分を窪ませる事で、持ちやすく目立ちにくいデザインのハンドルを実現しています。
フタ部分にウレタンをいれ、タンブラーの真空層内に銅メッキを行う事で、 より高い保温保冷機能が期待できます。

色(本体)オフホワイト サイズ(mm)Φ90×178 素材ステンレス(18-8)、PP 他 保温効力(℃)65(6時間) 保冷効力(℃)9(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする