曜日別特売
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920

商品画像

TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920
TS-1696-006 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511920

ステンレスサーモタンブラー550ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(3個)色(本体)ネイビー注文コード24511920品番TS-1696-006
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

真空二層構造で保冷保温機能があるため、長時間適温で飲み物を楽しむことができます。
コンビニなどのラージサイズテイクアウトカップや500mlの缶に対応しており、ドリンクホルダーとしてもお使いいただけます。
錆びにくく匂いもつきにくいステンレスの素材を使用しており、使い勝手が良いのも魅力の一つです。

ネイビー色(本体)ネイビーサイズ(mm)Φ89×H143素材ステンレス(18-8) 他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする