商品画像

TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981 TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981 TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981 TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981 TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981 TS-1696-044 ステンレスサーモタンブラー550ml MARKLESS STYLE 24511981

ステンレスサーモタンブラー550ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 色(本体)マットホワイト 注文コード24511981 品番TS-1696-044
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

真空二層構造で保冷保温機能があるため、長時間適温で飲み物を楽しむことができます。
コンビニなどのラージサイズテイクアウトカップや500mlの缶に対応しており、ドリンクホルダーとしてもお使いいただけます。
錆びにくく匂いもつきにくいステンレスの素材を使用しており、使い勝手が良いのも魅力の一つです。

色(本体)マットホワイト サイズ(mm)Φ89×H143 素材ステンレス(18-8) 他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする