商品画像

TS-1846-001 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 24511990 TS-1846-001 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 24511990 TS-1846-001 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 24511990 TS-1846-001 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 24511990 TS-1846-001 グラデーションサーモタンブラー 330ml MARKLESS STYLE 24511990

グラデーションサーモタンブラー 330ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 24511990 品番 TS-1846-001
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

淡いグラデーションカラーがポイントのタンブラーです。
保温保冷に最適なステンレス素材を使用。錆びにくく清潔に保ちやすいため、日常使いにおすすめです。
330mlのちょうどよいサイズ感で、お家でのリラックスタイムや、オフィスでのご使用にもぴったりです。

ブルー 色(本体)ブルー サイズ(mm)Φ83×108 素材ステンレス(18-8) 保温効力(℃)39(6時間) 保冷効力(℃)12(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする